Enix - Plateau(x) de 20 Pile bouton lithium CR3032 PANASONIC 3V 500mAh - PBL7347P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 500 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 2.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766595768
Réf. Sonepar
00399659576
Réf. Fournisseur
PBL7347P
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
500 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2.5
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
30 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
186 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 20 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Longue durée de vie Faible autodécharge (1% par an) Grande densité d'énergie Courant de décharge élevé Large plage de température : -40°C à +60°C Courant d'utilisation faible (de l'ordre de quelques Ma) Forte résistance aux fuites Excellente durabilité


