Enix - Plateau(x) de 25 Pile bouton lithium CR2025 MAXELL 3V 170mAh - PBL5215P

UPERGY
CopieCopie
Enix - Plateau(x) de 25 Pile bouton lithium CR2025 MAXELL 3V 170mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 170 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766594914

Réf. Sonepar

00399659491

Réf. Fournisseur

PBL5215P

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

170 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

2.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

20 mm

poids:

61 g

Maxell Pile bouton lithium CR2025 MAXELL 3V 170mAh vendu par Plateau(x) de 25

Les Atouts de l'article:

Vendu par Plateau(x) de 25 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Longue durée de vie Faible auto décharge (1% par an) Grande densité d'énergie Courant de décharge élevé Large plage de température : - 20°C à + 85°C Courant d'utilisation faible (de l'ordre de quelques Ma) Forte résistance aux fuites Excellente durabilité