Enix - Plateau(x) de 25 Pile bouton lithium CR2032 3V 225mAh - PBL9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 225 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 2.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766653000
Réf. Sonepar
00399665300
Réf. Fournisseur
PBL9010
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
225 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2.5
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
20 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
4.6 g
Les Atouts de l'article:
280-58 V566 V317 SR62 SR516SW SB-AR GP317 D317 616 317









