Enix - Plateau(x) de 25 Pile bouton lithium CR2430 RENATA 3V 285mAh - PBL7356P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 285 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766595850
Réf. Sonepar
00399659585
Réf. Fournisseur
PBL7356P
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
285 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24.5 mm
poids:
4.305 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 25 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Equivalent avec BAT08, PBL8819P, LF1/2W, L2430, L20, KL2430, KECR2430, KCR2430, ECR2430, E-CR2430, DL2430, BATLI08, 6430101501, 6430, 5011LC