Enix - Plateau(x) de 25 Pile bouton lithium CR2450NRH-LF RENATA 3V 540mAh - PBL7316P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 540 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766595607
Réf. Sonepar
00399659560
Réf. Fournisseur
PBL7316P
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
540 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24.5 mm
poids:
6.51 g
Renata / Swatch Group Pile bouton lithium CR2450NRH-LF RENATA 3V 540mAh vendu par Plateau(x) de 25
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 25 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile.
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 25 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile.


