Enix - Plateau(x) de 25 Pile bouton lithium CR2477N RENATA 3V 950mAh - PBL7326P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 950 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 7.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766595621
Réf. Sonepar
00399659562
Réf. Fournisseur
PBL7326P
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
950 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
7.7 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24 mm
poids:
211 g
Renata / Swatch Group Pile bouton lithium CR2477N RENATA 3V 950mAh vendu par Plateau(x) de 25
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 25 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Equivalent avec 6135-99-5737965, CR2477-T5, LM2477, KCR2477, ECR2477, DL2477, ALIT0151, 6135995737965
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 25 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Equivalent avec 6135-99-5737965, CR2477-T5, LM2477, KCR2477, ECR2477, DL2477, ALIT0151, 6135995737965