Enix - Plateau(x) de 30 Pile lithium LS17330 2-3A 3.6V 2.1Ah - PCL7442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2100 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 33.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766472021
Réf. Sonepar
00399645777
Réf. Fournisseur
PCL7442
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2100 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
33.1 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.3 mm
poids:
15.12 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 30 . Equivalent avec 05136F


