Enix - Plateau(x) de 40 Pile bouton lithium CR1220-HFN PANASONIC 3V 35mAh - PBL6457P

UPERGY
CopieCopie
Enix - Plateau(x) de 40 Pile bouton lithium CR1220-HFN PANASONIC 3V 35mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 35 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 200 mm

  • hauteur, borne comprise - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766595232

Réf. Sonepar

00399659523

Réf. Fournisseur

PBL6457P

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

35 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

200 mm

hauteur, borne comprise:

10 mm

largeur:

200 mm

diamètre:

0 mm

poids:

150 g

Panasonic Pile bouton lithium CR1220/HFN PANASONIC 3V 35mAh vendu par Plateau(x) de 40

Les Atouts de l'article:

Vendu par Plateau(x) de 40 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Longue durée de vie Grande densité d'énergie Courant de décharge élevé Large plage de température Forte résistance aux fuites Excellente durabilité