Enix - Plateau(x) de 40 Pile bouton lithium CR2032 SLF VARTA 3V 230mAh - PBL8805P

UPERGY
CopieCopie
Enix - Plateau(x) de 40 Pile bouton lithium CR2032 SLF VARTA 3V 230mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 230 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766595867

Réf. Sonepar

00399659586

Réf. Fournisseur

PBL8805P

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

230 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

20 mm

poids:

3.15 g

Varta Pile bouton lithium CR2032 SLF VARTA 3V 230mAh vendu par Plateau(x) de 40

Les Atouts de l'article:

Vendu par Plateau(x) de 40 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Réf : 6 032 201 501 Varta a développé pour vous la pile CR2032 avec des performances et une qualité élevée. La pile bouton CR2032 est parfaite pour des applications telles que : Appareils photo Dispositifs médicaux Calculatrices Balances, et autres petits équipement électroniques. Les piles CR2032 peuvent être utilisées dans des plages de température entre -20°C à 70°C. Grâce à sa technologie à faible autodécharge, elle peut être stockée dans les plages de température allant de -55°C à 70 °C. Equivalent avec 6135-12-3578073