Enix - Plateau(x) de 45 Pile lithium SL-560-S AA 3.6V 1.8Ah - PCL8023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1700 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766457011
Réf. Sonepar
00399645811
Réf. Fournisseur
PCL8023
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1700 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
18.9 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 45 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C (sauf série 5), ne pas jeter au feu. Haute densité de flux énergétique Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Sécurité Enveloppe hermétique Large plage de température : -55° C à + 130° Equivalent avec 1110560100