Enix - Unite(s) Accus lithium industriels MP 176065 ise 3.65V 5600mAh - ARL7411

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Accus lithium industriels MP 176065 ise 3.65V 5600mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766638298

Réf. Sonepar

00399663829

Réf. Fournisseur

ARL7411

Marque

Enix

Saft Accus lithium industriels MP 176065 ise 3.65V 5600mAh vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) L'accu MP 176065 ise permet une large utilisation de votre équipement : - Il fournit une haute performance même sous températures extrêmes -30°C à +60°C. - Il assure une sécurité dans les zones et atmosphères à risques explosifs. La stabilité de sa résistance interne offre une longue durée de vie et de cycles (2250). Il convient à différents types d'applications : - Sauvegarde pour les équipements industriels - Equipement médical - Suivi - Applications pétrole et gaz - Internet des objets - Réseaux de capteurs sans fil - Eclairage et signalisation CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Tension nominale: 3.65V Capacité: 5600mAh Courant de décharge continu : 11A Courant de décharge pulse : 22A Température de fonctionnement: de -30°C à +60°C Equivalent avec 70374V, MP176065ISE, MP 176065 ISE, GP31591