Enix - Unite(s) Accus Lithium-Ion EFEST 14650 (7-5AA) Li-Mn 3.7V 950mAh FT - ACL9026

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Accus Lithium-Ion EFEST 14650 (7-5AA) Li-Mn 3.7V 950mAh FT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6958946200081

Réf. Sonepar

00399000352

Réf. Fournisseur

ACL9026

Réf. Commerciale

Enix

Efest Accus Lithium-Ion EFEST 14650 (7/5AA) Li-Mn 3.7V 950mAh FT vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Accumulateur 14650 (long AA) Courant de charge max : 0.9A Courant de décharge max : 1.8A Quelques recommandations et précautions d'usages : - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Sachant qu'un élément lithium sans circuit de protection intégré reste une technologie instable, le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Nous nous dégagons de toutes responsabilités sur la vente d'élément lithium sans circuit électronique de protection visant à protéger utilisateur et le matériel) quelque soit le type d'assemblage de batterie et suivant les recommandations d'usages énoncées. Equivalent avec 14650