Enix - Unite(s) Accus Lithium-Ion NCR18650B 3.6V 3.4Ah CT - ACL9024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6958946200722
Réf. Sonepar
00399000350
Réf. Fournisseur
ACL9024
Réf. Commerciale
Enix
NX Accus Lithium-Ion NCR18650B 3.6V 3.4Ah CT vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Accumulateur 18650 haute capacité plot pile . Cet element intègre la toute dernière cellule développée par Panasonic d'une capacité de 3400 mAh. Bien que ce soit une batterie non protégée, elle est dotée d'une chimie stable et sûre. Cepandant cette batterie reste adaptée aux MOD électroniques et non adaptée aux MOD mécaniques (type Vamo et ProVari...) Capacité nominale: 3400mAh (0.2C, 2.50V décharge) Capacité minimum: 3250mAh (0.2C, 2.50V décharge) Tension de charge: 4,2 ± 0,05 V Tension nominale: 3,6 V Méthode de charge CC-CV (tension constante avec limitation de courant) Courant de charge: Charge standard: 170mA, Charge rapide: 3400mA Temps de charge: Charge standard: 3 heures, Charge rapide: 2,5 heures Max. Courant de charge: 3400mA (température ambiante de 25 °) Max. Courant de décharge: 6800mA (température ambiante de 25 °) Décharge de coupure Tension: 3V Température de fonctionnement: Charge: 0 à 45 °, Décharge: -20 à 60 ° Quelques recommandations et précautions d'usages : - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Sachant qu'un élément lithium sans circuit de protection intégré reste une technologie instable, le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Nous nous dégagons de toutes responsabilités sur la vente d'élément lithium sans circuit électronique de protection visant à protéger utilisateur et le matériel) quelque soit le type d'assemblage de batterie et suivant les recommandations d'usages énoncées. Equivalent avec 18650, PANASONIC NCR18650B, NCR18650B, 18650 PANASONIC
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Accumulateur 18650 haute capacité plot pile . Cet element intègre la toute dernière cellule développée par Panasonic d'une capacité de 3400 mAh. Bien que ce soit une batterie non protégée, elle est dotée d'une chimie stable et sûre. Cepandant cette batterie reste adaptée aux MOD électroniques et non adaptée aux MOD mécaniques (type Vamo et ProVari...) Capacité nominale: 3400mAh (0.2C, 2.50V décharge) Capacité minimum: 3250mAh (0.2C, 2.50V décharge) Tension de charge: 4,2 ± 0,05 V Tension nominale: 3,6 V Méthode de charge CC-CV (tension constante avec limitation de courant) Courant de charge: Charge standard: 170mA, Charge rapide: 3400mA Temps de charge: Charge standard: 3 heures, Charge rapide: 2,5 heures Max. Courant de charge: 3400mA (température ambiante de 25 °) Max. Courant de décharge: 6800mA (température ambiante de 25 °) Décharge de coupure Tension: 3V Température de fonctionnement: Charge: 0 à 45 °, Décharge: -20 à 60 ° Quelques recommandations et précautions d'usages : - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Sachant qu'un élément lithium sans circuit de protection intégré reste une technologie instable, le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Nous nous dégagons de toutes responsabilités sur la vente d'élément lithium sans circuit électronique de protection visant à protéger utilisateur et le matériel) quelque soit le type d'assemblage de batterie et suivant les recommandations d'usages énoncées. Equivalent avec 18650, PANASONIC NCR18650B, NCR18650B, 18650 PANASONIC