Enix - Unité(s) Accus Nimh industriels D. 1.2V 10000mAh CT - ACH28122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.2 V
capacité - 10000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766629166
Réf. Sonepar
00399662916
Réf. Fournisseur
ACH28122
Marque
Enix
tension nominale:
1.2 V
capacité:
10000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
61.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
32.8 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Réf Ansmann 5030641 Equivalent avec 5030641


