Enix - Unite(s) Alimentation a decoupage 12 a 24V- 4A max. 100-240V - 6 connecteurs de - LEX0328
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766638564
Réf. Sonepar
00399663856
Réf. Fournisseur
LEX0328
Marque
Enix
Minwa Alimentation à découpage 12 à 24V/ 4A max. 100-240V - 6 connecteurs de sortie échangeables vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) L'alimentation à découpage MINWA est très pratique, elle permet d'alimenter de multiples appareils en un seul boîtier. Elle délivre différentes tensions d'alimentation de 12 à 24V et jusqu'à 4A. Elle est livrée avec 6 connecteurs de sortie différents de sorte à être compatible avec un maximum d'équipement. Caractéristiques : -avec câble CC muni de 6 fiches différentes -sortie stabilisée, faible ondulation et bruit -protection contre courts-circuits et surcharges -très haute efficacité & basse consommation d'énergie Spécifications Connecteur d'entrée EURO Tension d'alimentation: 100 ~ 240VCA/50~60Hz Puissance: 60W max. 7 tensions de sortie réglables: 12 à 24V Courant de sortie max.: 4A Fiches: 2.5mm, 3.5mm, 2.1x5.0mm, 2.5x5.5mm, 1.35x3.5mm, 1.7x4.0mm, 0.75x2.35mm Longueur du câble: 1.8m Equivalent avec LEX0310
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) L'alimentation à découpage MINWA est très pratique, elle permet d'alimenter de multiples appareils en un seul boîtier. Elle délivre différentes tensions d'alimentation de 12 à 24V et jusqu'à 4A. Elle est livrée avec 6 connecteurs de sortie différents de sorte à être compatible avec un maximum d'équipement. Caractéristiques : -avec câble CC muni de 6 fiches différentes -sortie stabilisée, faible ondulation et bruit -protection contre courts-circuits et surcharges -très haute efficacité & basse consommation d'énergie Spécifications Connecteur d'entrée EURO Tension d'alimentation: 100 ~ 240VCA/50~60Hz Puissance: 60W max. 7 tensions de sortie réglables: 12 à 24V Courant de sortie max.: 4A Fiches: 2.5mm, 3.5mm, 2.1x5.0mm, 2.5x5.5mm, 1.35x3.5mm, 1.7x4.0mm, 0.75x2.35mm Longueur du câble: 1.8m Equivalent avec LEX0310


