Enix - Unite(s) Alimentation d'origine Dell 19.5V 65W - LEX14172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766615596
Réf. Sonepar
00399661559
Réf. Fournisseur
LEX14172
Réf. Commerciale
Enix
Dell Alimentation d'origine Dell 19.5V 65W vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Cette alimentation d'origine Dell vous permettra de recharger votre ordinateur portable en toute sécurité. Consultez la liste des modèles compatibles et faites le choix d'un chargeur de qualité pour une utilisation quotidienne et continue de votre ordinateur portable. Caractéristiques techniques: Tension de sortie : 19.5V Courant : 3.34A Puissance : 65W 3x4.5mm Equivalent avec PA-12-74VT4, LA65NS2-01, DP-N0MGJN9, TTYFJA00
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Cette alimentation d'origine Dell vous permettra de recharger votre ordinateur portable en toute sécurité. Consultez la liste des modèles compatibles et faites le choix d'un chargeur de qualité pour une utilisation quotidienne et continue de votre ordinateur portable. Caractéristiques techniques: Tension de sortie : 19.5V Courant : 3.34A Puissance : 65W 3x4.5mm Equivalent avec PA-12-74VT4, LA65NS2-01, DP-N0MGJN9, TTYFJA00