Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Enix - Unite(s) Alimentation d'origine HP 19V 135W - LEX14184

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Alimentation d'origine HP 19V 135W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766631596

Réf. Sonepar

00399663159

Réf. Fournisseur

LEX14184

Réf. Commerciale

Enix

HP Alimentation d'origine HP 19V 135W vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur d'origine HP, convient pour plusieurs modèles d'HP ZBook Tension de sortie : 19.5V Courant : 7.1A Puissance : 135W Connecteur : 7.4*5mm Equivalent avec 677763-003, 741344-001, 740707-001, 697317-001, 681058-001, 646212-001, 645509-002, 592491-001, HSTNN-DA27, 693707-001