Enix - Unite(s) Alimentation secourue 12V-5A 230V 60W SLAT AXS2 - CEP1H138

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Alimentation secourue 12V-5A 230V 60W SLAT AXS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766541598

Réf. Sonepar

00399654159

Réf. Fournisseur

CEP1H138

Réf. Commerciale

Enix

Slat Alimentation secourue 12V/5A 230V 60W SLAT AXS2 vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Reference SLAT : AXS2 12V 5A C7 SB (Sans Batterie) Possibilité d'ajouter une batterie 7Ah en option (AMP9033 ou AMP9225) Application : Intrusion -Controle d'accés Conforme à la Norme métier : EN 50131 - 6 grade 2. Les alimentations sécurisées avec batteries AXS2 fournissent lénergie permanente dalimentation et de secours pour les installations dIntrusion et Contrôle dAccès. Fonctions principales : Résiste aux court-circuits sur les sorties utilisations. Contrôle et reporte les états de fonctionnement. Linstallation est disponible dès le retour du secteur. Contacts douverture et darrachement. Les + de la gamme AXS2 : 1 sortie utilisation indépendante fusiblée. En option : carte 3 départs et 5 départs. Dimensionnée pour fonctionner 24H/24 à puissance nominale. Protection foudre intégrée.