Enix - Unite(s) Alimentation secourue 12V-8A 230V 96W SLAT EVOLUTION - CEP1H94

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Alimentation secourue 12V-8A 230V 96W SLAT EVOLUTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766601407

Réf. Sonepar

00399643900

Réf. Fournisseur

CEP1H94

Marque

Enix

Slat Alimentation secourue 12V/8A 230V 96W SLAT EVOLUTION vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Reference SLAT : EV 12V 8A C24 SB (sans batterie) Attention, cette alimentation est livrée sans batterie. Contactez nous pour déterminer la batterie quil vous faut, nous étudierons ensemble le meilleur choix en fonction de votre utilisation et de lautonomie que vous souhaitez. Ces batteries prendront le relais en cas de coupure secteur. Possibilité d'ajouter batterie 12Ah ou 24Ah (2x12Ah) en option : AMP9038... Application : Multi-Applications En cas de coupure de courant, cette alimentation secourue SLAT EVOLUTION prendra le relai par le biais des batteries plomb qui la composent (batteries en option) afin de maintenir l'alimentation en continu des appareils. Fonctions principales = - Résiste aux court-circuits. - Contrôle et report des états de fonctionnement. - Contrôle de la présence de la batterie - Protège la batterie lors de la décharge. - Linstallation est disponible dès le retour du courant. Equivalent avec 1520824000

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'alimentation secourue SLAT EVOLUTION assure le relai en cas de coupure de courant par le biais des batteries plomb qui la composent (batteries en option). Elle maintient l'alimentation en continu des appareils.Résistante aux court-circuits, elle contrôle la présence de batterie et la protège lors de décharge. Elle vérifie et reporte les états de fonctionnement. A la reprise du courant, l'installation est prête à fonctionner.