Enix - Unite(s) Alimentation secourue 24V-8A 230V 200W SLAT EVOLUTION - CEP1H68

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Alimentation secourue 24V-8A 230V 200W SLAT EVOLUTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766601377

Réf. Sonepar

00399643879

Réf. Fournisseur

CEP1H68

Marque

Enix

Slat Alimentation secourue 24V/8A 230V 200W SLAT EVOLUTION vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Reference SLAT : EV 24V 8A C85 SB (Sans batterie) Attention, ce chargeur/convertisseur est livré sans batterie. Contactez nous pour déterminer la batterie quil vous faut, nous étudierons ensemble le meilleur choix en fonction de votre utilisation et de lautonomie que vous souhaitez. Ces batteries prendront le relais en cas de coupure secteur. Possibilité d'ajouter 2 batteries 24Ah en option Application : Multi-Applications En cas de coupure de courant, cette alimentation secourue SLAT EVOLUTION prendra le relai par le biais des batteries plomb qui la composent (batteries en option) afin de maintenir l'alimentation en continu des appareils. Fonctions principales = - Résiste aux court-circuits. - Contrôle et report des états de fonctionnement. - Contrôle de la présence de la batterie - Protège la batterie lors de la décharge. - Linstallation est disponible dès le retour du courant.