Enix - Unite(s) Baladeuse LED 220 lumens - ETX4903

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Baladeuse LED 220 lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 250 g

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - Mignon

  • rechargeable - Non

  • nombre de batteries - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8003910007383

Réf. Sonepar

00399001239

Réf. Fournisseur

ETX4903

Marque

Enix

poids total:

250 g

modèle:

lampe torche

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau:

plastique

longueur:

6 mm

Velamp Baladeuse LED 220 lumens vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Lampe de travail avec 2 modes d'utilisation: - baladeuse : 8 LED SMD - 220 lumens - torche : 1 LED 0.5W - 30 lumens Portée : 15 mètres Autonomie : 40 heures Cette lampe mutlifonction dispose d'un aimant, d'un crochet ainsi que d'une base orientable ce qui vous permettra de l'utiliser dans toutes les situations. Fonctionne avec 3 piles LR6-AA (non fournies) Garantie : 2 ans