Enix - Unite(s) Batterie appareil de mesure Fluke BP120MH 4.8V 3000mAh - AMH9121

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie appareil de mesure Fluke BP120MH 4.8V 3000mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 3000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0095969327237

Réf. Sonepar

00399932723

Réf. Fournisseur

AMH9121

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

3000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

4

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

89 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

22 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-10...50 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

300 g

Fluke Batterie appareil de mesure Fluke BP120MH 4.8V 3000mAh vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Batterie d'origine Equivalent avec BP120MH, 6140145431889, 6140-14-5431889, BP120, AMN0677