Enix - Unite(s) Batterie automate 2SL360-131 3.6V 3.8Ah - PCL8063


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 3800 mAh
modèle - lithium
longueur - 53 mm
hauteur, borne comprise - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766457233
Réf. Sonepar
00399000095
Réf. Fournisseur
PCL8063
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
3800 mAh
modèle:
lithium
longueur:
53 mm
hauteur, borne comprise:
15 mm
largeur:
29 mm
diamètre:
0 mm
poids:
40 g
Tadiran Batterie automate 2SL360/131 3.6V 3.8Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Pile lithium pour batterie automate et commande numérique compatible avec la marque NUM 1020, 1040 et 1060. Cette pile est recommandée en remplacement de la pile préconisée par Schneider = 2 ans. Equivalent avec 2SL360/119, LS14500-2TSX, 2SL360/131
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Pile lithium pour batterie automate et commande numérique compatible avec la marque NUM 1020, 1040 et 1060. Cette pile est recommandée en remplacement de la pile préconisée par Schneider = 2 ans. Equivalent avec 2SL360/119, LS14500-2TSX, 2SL360/131