Enix - Unite(s) Batterie automate B9508 3V 1.2Ah FC - PCL8705


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 1 mm
hauteur, borne comprise - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
752570028587
Réf. Sonepar
00399645876
Réf. Fournisseur
PCL8705
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
1 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
1 mm
diamètre:
0 mm
poids:
20 g
Energy+ Batterie automate B9508 3V 1.2Ah FC vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Pile lithium pour batterie automates programmables compatible avec la marque Texas Instruments 500, 505, 510, 525, 530, 535, 545, 560, 565 et ordinateurs industriels. Pile à faible auto-décharge, possède une tension stable ainsi qu'une plage de température de fonctionnement entre -40° C et 85° C. Equivalent avec 2587678-8005, BR-2/3ASSP, B9508, 2587678-8, 2459154-0007, 2459154-0002
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Pile lithium pour batterie automates programmables compatible avec la marque Texas Instruments 500, 505, 510, 525, 530, 535, 545, 560, 565 et ordinateurs industriels. Pile à faible auto-décharge, possède une tension stable ainsi qu'une plage de température de fonctionnement entre -40° C et 85° C. Equivalent avec 2587678-8005, BR-2/3ASSP, B9508, 2587678-8, 2459154-0007, 2459154-0002