Enix - Unite(s) Batterie automate B9631T 3V 1.2Ah FC - PCL8718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
752570029027
Réf. Sonepar
00399002902
Réf. Fournisseur
PCL8718
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
1 mm
poids:
20 g
Energy+ Batterie automate B9631T 3V 1.2Ah FC vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Pile lithium pour batteries automates programmables compatible avec la marque ALLEN BRADLEY séries SLC-100, SLC-150 et les ordinateurs industriels. Pile à faible auto-décharge, possède une tension stable ainsi qu'une plage de température de fonctionnement entre -20c à +85C. Elle est idéale comme source d'alimentation à haute énergie pour les applications de sauvegarde de la mémoire. Equivalent avec 1745-B1, B9631T, A-40840-512-01
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Pile lithium pour batteries automates programmables compatible avec la marque ALLEN BRADLEY séries SLC-100, SLC-150 et les ordinateurs industriels. Pile à faible auto-décharge, possède une tension stable ainsi qu'une plage de température de fonctionnement entre -20c à +85C. Elle est idéale comme source d'alimentation à haute énergie pour les applications de sauvegarde de la mémoire. Equivalent avec 1745-B1, B9631T, A-40840-512-01