Enix - Unite(s) Batterie automate B9651T 3V 1.2Ah FC - PCL8702


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 35.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
752570029171
Réf. Sonepar
00399645874
Réf. Fournisseur
PCL8702
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
35.3 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16 mm
poids:
16.6 g
Energy+ Batterie automate B9651T 3V 1.2Ah FC vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Pile lithium pour batteries automates programmables compatible avec des marques de renommées comme FANUC ou encore Texas Instruments avec les modèles 435, RB-5. Equivalent avec 305-BATT, CR17335SE, B9651T, RB-5, IC610ACC150A, IC610ACC150, IC601AVV150A, IC601ACC150A, IC601ACC150, IC1610AAC150, D3-D4-BATT, 1C1610AAC150
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Pile lithium pour batteries automates programmables compatible avec des marques de renommées comme FANUC ou encore Texas Instruments avec les modèles 435, RB-5. Equivalent avec 305-BATT, CR17335SE, B9651T, RB-5, IC610ACC150A, IC610ACC150, IC601AVV150A, IC601ACC150A, IC601ACC150, IC1610AAC150, D3-D4-BATT, 1C1610AAC150