Enix - Unite(s) Batterie de rechange LEDLENSER H7R.2 - XXX4804

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie de rechange LEDLENSER H7R.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 1400 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - boîtier plat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029113778954

Réf. Sonepar

00399377895

Réf. Fournisseur

XXX4804

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

1400 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

boîtier plat

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium-ion

longueur:

48 mm

hauteur, borne comprise:

41 mm

largeur:

9 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-20...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

34 g

Ledlenser Batterie de rechange LEDLENSER H7R.2 vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cette batterie lithium-ion LEDLENSER vous permet de remplacer votre batterie d'origine dans votre lampe LEDLENSER H7R.2 Elle peut également vous servir de batterie supplémentaire afin de doubler votre autonomie. Equivalent avec 7789