Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 2xD ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 2.4V 4Ah - MGN9023

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 2xD ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 2.4V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766485564

Réf. Sonepar

00399648556

Réf. Fournisseur

MGN9023

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

118 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

236 g

NX Batterie eclairage secours 2xD ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 2.4V 4Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Format : Bâton Sortie : Faston 4.8mm Des adapteurs pour passer de Faston 4.8mm à 2.8mm sont inclus. Possibilité d'ajouter les supports de fixation plastique en produit complémentaire = XXX9081 (le lot de 2 supports) Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs déclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent dassurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à séclairer sur une durée d1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 55°c - Fournit un courant continu de C/30 jusquà C/16 à 55°C Equivalent avec 2DH4-0T4, HBATD2MST, B613/24, B613, 2DH4-0F4/LS-0B, 2DH4-0F4/LS, 2D BATTERY 45NC70 TAG, B164/24, 1863688, 2DH40T4, 2DH4.0T4