Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 2xSC ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 2.4V 1.6Ah - MGN9014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.4 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 2
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766485809
Réf. Sonepar
00399648580
Réf. Fournisseur
MGN9014
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
2.4 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
2
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
86 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
23 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
105 g
NX Batterie eclairage secours 2xSC ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 2.4V 1.6Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Format : Bâton Sortie : Faston 4.8mm Adapteurs pour passer de Faston 4.8mm à 2.8mm inclus Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs déclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent dassurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à séclairer sur une durée d1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 55°c - Fournit un courant continu de C/30 jusquà C/16 à 55°C Equivalent avec B163/215, BS152
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Format : Bâton Sortie : Faston 4.8mm Adapteurs pour passer de Faston 4.8mm à 2.8mm inclus Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs déclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent dassurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à séclairer sur une durée d1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 55°c - Fournit un courant continu de C/30 jusquà C/16 à 55°C Equivalent avec B163/215, BS152