Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 3D+3D ST5 Twin Stick Fils + AMP 7.2V 4Ah - MGN9030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 4000 mAh
nombre de cellules - 6
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766486080
Réf. Sonepar
00399648608
Réf. Fournisseur
MGN9030
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
4000 mAh
nombre de cellules:
6
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
180 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
33 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
761.25 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Format : Double Bâton Batterie 3D+3D + supports + sortie fils 150mm + AMP Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs déclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent dassurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à séclairer sur une durée d1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 55°c - Fournit un courant continu de C/30 jusquà C/16 à 55°C Equivalent avec 621-0742, 804304, 801722, CM87666, 6DH45LA9, 6DH4-5LA9, B776, B576, B701/6X4