Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 3x 18700 ST4 + Faston 2.8 3.6V 3.8Ah - MGH9014

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 3x 18700 ST4 + Faston 2.8 3.6V 3.8Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 3800 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - Nickel-métal-hydride

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766488404

Réf. Sonepar

00399648840

Réf. Fournisseur

MGH9014

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

3800 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

216 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

18.5 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

221 g

NX Batterie eclairage secours 3x 18700 ST4 + Faston 2.8 3.6V 3.8Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Batterie + Faston 2.8mm sur le positif + Faston femelle 2.8mm sur le negatif Nos packs NX sont composés de cellules NIMH haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs déclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent dassurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à séclairer sur une durée d1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 50°c - Fournit un courant continu de C/30 jusquà C/16 à 50°C Equivalent avec 1011459, 3QQMH4-0LFT4, NT400LAHT3AX, NMH34SS, J18720X3C03AE, HT18720, GP400LAHT3AX, GP400LAHT3A5H, GP400LAHT3A1X, ESP-2-25-202F, BT03163, BH167, B903, 3QQMH4-0-CP