Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 3x D HT 3S1P ST4 3.6V 4Ah Fast - MGN0700

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 3x D HT 3S1P ST4 3.6V 4Ah Fast

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766521347

Réf. Sonepar

00399644968

Réf. Fournisseur

MGN0700

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

180 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

32.5 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

406.98 g

NX Batterie eclairage secours 3x D HT 3S1P ST4 3.6V 4Ah Fast vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) COSSE 6.35 SUR LE + ET 4.8 SUR LE - Si vous souhaitez remplacer un pack dont la capacité nominale fait 4500mAh, notre pack de 4000mAh conviendra parfaitement car les cellules « haute température » que nous utilisons fournissent dans les applications hautes températures ou bloc de secours une capacité supérieure à la plupart des cellules du commerce. Equivalent avec 803392N