Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 3x SC VNT 3S1P ST4 3.6V 1600mAh Fast - MGN0516

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 3x SC VNT 3S1P ST4 3.6V 1600mAh Fast

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766520029

Réf. Sonepar

00399644881

Réf. Fournisseur

MGN0516

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

12.7 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

2.25 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

134 g

NX Batterie eclairage secours 3x SC VNT 3S1P ST4 3.6V 1600mAh Fast vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Faston 6.3 / 2.8mm Equivalent avec 805148, 804172, 789672, 786897, 391859, 134896, 186002, 805381, F734S0367