Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 3x SC VNT 3S1P ST4 3.6V 1600mAh Faston 2.8mm - MGN0487


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 3
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766519757
Réf. Sonepar
00399644855
Réf. Fournisseur
MGN0487
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
3
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
12.7 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
2.25 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
137 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) . Equivalent avec 263487, 758203, F734S0367, 805381, 805148, 789672, 786897, 391859, 186002, 134896, 802327