Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 3xD ST1 3.6V 4Ah FASTON 6.3mm(+) 2.8mm (-) - MGN9009

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766485755

Réf. Sonepar

00399648575

Réf. Fournisseur

MGN9009

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

99 mm

hauteur, borne comprise:

60 mm

largeur:

33 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

345 g

NX Batterie eclairage secours 3xD ST1 3.6V 4Ah FASTON 6.3mm(+) 2.8mm (-) vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Batterie pour bloc d'éclairage de secours 4xD ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) - Haute température - Optimisez la sécurité de vos installations avec cette batterie pour bloc d'éclairage de secours au format 4xD ST4 équipée de sorties Faston 4.8 mm (+ adaptateurs 2.8 mm inclus). Conçue pour répondre aux normes les plus exigeantes, cette batterie est idéale pour les systèmes d'éclairage de sécurité des bâtiments professionnels, ERP, industriels ou tertiaires. Caractéristiques principales : - Format : Bâton 4xD ST4 - Connecteurs : Faston 4.8 mm + adaptateurs Faston 2.8 mm inclus - Technologie : Ni-Cd haute température (NICD HT) - Supports de fixation disponibles en option : référence XXX9081 (lot de 2) - Autonomie : 1h à 3h selon le modèle de bloc - Temps de recharge : < 24h - Durée de vie : Fonctionne même après 4 ans de mise en service - Courant continu supporté à 55°C : de C/30 à C/16 Conçue pour les environnements extrêmes. Grâce à ses cellules Ni-Cd haute température de qualité industrielle et ses séparateurs spécifiques, cette batterie est optimisée pour fonctionner en charge permanente jusqu'à 55°C. Elle garantit une autonomie fiable en cas de coupure de courant, même après plusieurs années de service. Performance conforme aux exigences des blocs de secours. Applications recommandées : Bâtiments ERP, industrie, parkings, établissements scolaires et hospitaliers Remplacement pour blocs d'éclairage BAES / BAEH de marques standards Part number compatibles : - 4DH4-0T4 - 4DH4.0T4 - 4DH40T4 - B170/44 - B616 Equivalent avec 4DH4-0T4, B616, B170/44, 4DH40T4, 4DH4.0T4