Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 3xSC ST4 Faston 4.8mm+ 2.8mm 3.6V 1.6Ah - MGN9015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 3
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766485816
Réf. Sonepar
00399648581
Réf. Fournisseur
MGN9015
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
3
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
129 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
23 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
150 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Format : Bâton Sortie : Faston 4.8mm sur + / Faston 2.8mm sur - Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs d¿éclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent d¿assurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à s¿éclairer sur une durée d¿1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de l¿éclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de l¿éclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 55°c - Fournit un courant continu de C/30 jusqu¿à C/16 à 55°C Equivalent avec 758005, OVA58983, OVA58916, OVA58913, OVA58910, 805566, 802327