Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 4xD ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 4.8V 4Ah Fasto - MGN9026

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 4xD ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 4.8V 4Ah Fasto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766485632

Réf. Sonepar

00399648563

Réf. Fournisseur

MGN9026

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

236 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

513 g

NX Batterie eclairage secours 4xD ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 4.8V 4Ah Faston 4.8mm vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Format : Bâton Sortie : Faston 4.8mm Taille D Des adapteurs pour passer de Faston 4.8mm à 2.8mm sont inclus. Possibilité d'ajouter les supports de fixation plastique en produit complémentaire = XXX9081 (le lot de 2 supports) Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs d'éclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent d'assurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à s'éclairer sur une durée d'1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de l'éclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de l'éclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 55°c - Fournit un courant continu de C/30 jusqu'à C/16 à 55°C Equivalent avec 4DH4-0T4, B616, B170/44, 4DH40T4, 4DH4.0T4