Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 5xSC ST7 fils 6V 1.6Ah - MGN9006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 5
modèle - nickel-cadmium
longueur - 67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766485724
Réf. Sonepar
00399648572
Réf. Fournisseur
MGN9006
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
5
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
67 mm
hauteur, borne comprise:
43 mm
largeur:
42 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
236.25 g
NX Batterie eclairage secours 5xSC ST7 fils 6V 1.6Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Format : Côte/Côte Sortie : Fils 150mm - UL1015 Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs d¿éclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent d¿assurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à s¿éclairer sur une durée d¿1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de l¿éclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de l¿éclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 55°c - Fournit un courant continu de C/30 jusqu¿à C/16 à 55°C Equivalent avec 800092
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Format : Côte/Côte Sortie : Fils 150mm - UL1015 Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs d¿éclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent d¿assurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à s¿éclairer sur une durée d¿1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de l¿éclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de l¿éclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 55°c - Fournit un courant continu de C/30 jusqu¿à C/16 à 55°C Equivalent avec 800092