Enix - Unite(s) Batterie Li-Ion NX 1S1P ICR18650-26J + PCM (9.36Wh) 3.6V 2.6Ah - MGL9015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766454461
Réf. Sonepar
00399647312
Réf. Fournisseur
MGL9015
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie Li-Ion NX 1S1P ICR18650-26J + PCM (9.36Wh) 3.6V 2.6Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Pack composé de la cellule Samsung 26J + PCM (3A) + sortie Fils AWG24 Courant de charge max : 2500mA Courant de décharge max : 2500mA Température d'utilisation: - Décharge de -20°C à 60°C - Charge de 0°C à 45°C Ce pack a été conçu avec une cellule coréenne SAMSUNG 26J lui permettant doffrir de très bonnes performances et un excellent niveau de qualité. Grâce à sa carte électronique (PCM) intégrée, ce pack est entièrement protégé contre les court-circuit, les surcharges et les décharges profondes. Il est ainsi protégé contre les mauvaises manipulations tout en garantissant une performance et durée de vie optimale. La technologie Lithium-Ion offre une densité énergétique incomparable aux autres technologies (NiCD, NiMH, Plomb,...) ce qui permet de réduire le poids et volumes des batteries de manière considérable. Sa faible autodécharge et sa large plage de température dutilisation sont autant datouts qui vous donneront pleinement satisfaction. Les principaux avantages = - Grande densité d'énergie - Protection électronique intégrée - Faible autodécharge - Large plage de temperature d'utilisation - Idéal pour des applications industrielles ou appareils électroniques grand public IMPORTANT : Ce pack possède la norme UN38.3. Il est donc en conformité avec la règle de transport aérienne internationale (IATA). Equivalent avec UBBL19, MGL2811, 2347300820, 2347-3008-20
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Pack composé de la cellule Samsung 26J + PCM (3A) + sortie Fils AWG24 Courant de charge max : 2500mA Courant de décharge max : 2500mA Température d'utilisation: - Décharge de -20°C à 60°C - Charge de 0°C à 45°C Ce pack a été conçu avec une cellule coréenne SAMSUNG 26J lui permettant doffrir de très bonnes performances et un excellent niveau de qualité. Grâce à sa carte électronique (PCM) intégrée, ce pack est entièrement protégé contre les court-circuit, les surcharges et les décharges profondes. Il est ainsi protégé contre les mauvaises manipulations tout en garantissant une performance et durée de vie optimale. La technologie Lithium-Ion offre une densité énergétique incomparable aux autres technologies (NiCD, NiMH, Plomb,...) ce qui permet de réduire le poids et volumes des batteries de manière considérable. Sa faible autodécharge et sa large plage de température dutilisation sont autant datouts qui vous donneront pleinement satisfaction. Les principaux avantages = - Grande densité d'énergie - Protection électronique intégrée - Faible autodécharge - Large plage de temperature d'utilisation - Idéal pour des applications industrielles ou appareils électroniques grand public IMPORTANT : Ce pack possède la norme UN38.3. Il est donc en conformité avec la règle de transport aérienne internationale (IATA). Equivalent avec UBBL19, MGL2811, 2347300820, 2347-3008-20