Enix - Unite(s) Batterie Li-Ion NX 3S1P ICR18650-26J + PCM (28Wh) 10.8V 2.6Ah - MGL9073

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766604798

Réf. Sonepar

00399660479

Réf. Fournisseur

MGL9073

Marque

Enix

NX Batterie Li-Ion NX 3S1P ICR18650-26J + PCM (28Wh) 10.8V 2.6Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cellules SAMSUNG 26J + PCM (5A) + sortie fils 100mm AWG24 Courant de charge max : 2600mA Courant de décharge continu = 2600mA Cournat de décharge max pendant quelques secondes = 5000mA Température d'utilisation: - Décharge de -20°C à 60°C - Charge de 0°C à 45°C Ce pack a été conçu avec une cellule coréenne SAMSUNG 26J lui permettant doffrir de très bonnes performances et un excellent niveau de qualité. Grâce à sa carte électronique (PCM) intégrée, ce pack est entièrement protégé contre les court-circuit, les surcharges et les décharges profondes. Il est ainsi protégé contre les mauvaises manipulations tout en garantissant une performance et durée de vie optimale. La technologie Lithium-Ion offre une densité énergétique incomparable aux autres technologies (NiCD, NiMH, Plomb,...) ce qui permet de réduire le poids et volumes des batteries de manière considérable. Sa faible autodécharge et sa large plage de température dutilisation sont autant datouts qui vous donneront pleinement satisfaction. Les principaux avantages = - Grande densité d'énergie - Protection électronique intégrée - Faible autodécharge - Large plage de temperature d'utilisation - Idéal pour des applications industrielles ou appareils électroniques grand public IMPORTANT : Ce pack possède la norme UN38.3. Il est donc en conformité avec la règle de transport aérienne internationale (IATA).