Enix - Unite(s) Batterie Li-Ion SAFT BA684C (2x MP176065 XLR) 7.2V 6.3Ah - AML7407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766606716
Réf. Sonepar
00399660671
Réf. Fournisseur
AML7407
Marque
Enix
Saft Batterie Li-Ion SAFT BA684C (2x MP176065 XLR) 7.2V 6.3Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Cette batterie Lithium-Ion BA684C de la marque SAFT est assemblée à partir 2 cellules MP176065 XLR en séries (2S1P) et équipée d'un circuit de protection électronique. Caractéristiques de la battere BA684C SAFT = - Capacité Nominale 7.2V 6.3Ah - Protection electronique intégrée - Témoin de charge à LED (visible la nuit) Avantage de la batterie BA684C SAFT = - Longue autonomie et durée de vie importante = encore 70% de capacité après 500 cycles à 100% de profondeur de décharge (DOD) - Utilisation sur une large plage de temperature (y compris faible temperature) - Aucun entretien nécessaire - Poids léger et faible encombrement Cette batterie BA684C SAFT est idéale pour les applications suivantes = - Télecommunication militaire Equivalent avec BA684A, BA-684C, 6140-14-5295971, 6140145295971, MP176065
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Cette batterie Lithium-Ion BA684C de la marque SAFT est assemblée à partir 2 cellules MP176065 XLR en séries (2S1P) et équipée d'un circuit de protection électronique. Caractéristiques de la battere BA684C SAFT = - Capacité Nominale 7.2V 6.3Ah - Protection electronique intégrée - Témoin de charge à LED (visible la nuit) Avantage de la batterie BA684C SAFT = - Longue autonomie et durée de vie importante = encore 70% de capacité après 500 cycles à 100% de profondeur de décharge (DOD) - Utilisation sur une large plage de temperature (y compris faible temperature) - Aucun entretien nécessaire - Poids léger et faible encombrement Cette batterie BA684C SAFT est idéale pour les applications suivantes = - Télecommunication militaire Equivalent avec BA684A, BA-684C, 6140-14-5295971, 6140145295971, MP176065


