Enix - Unité(s) Batterie lithium CR17450 2/3A 3V 2.4Ah JAE - PCL0031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3 V
capacité - 7.2 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766469199
Réf. Sonepar
00399000090
Réf. Fournisseur
PCL0031
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3 V
capacité:
7.2 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
45.3 mm
poids:
0.03 kg
NX Batterie lithium CR17450 2/3A 3V 2.4Ah JAE vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) . Equivalent avec CR17450SE-R, CS-PLC800SL, CR8.LHC, CR8.L, CR17450ER, CR17450E-R, CR17540SE-RL, A98L00310012, FN200SL-C, LX98L-0031-0012, A98L-0031-0012, A02B-0200-K102
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) . Equivalent avec CR17450SE-R, CS-PLC800SL, CR8.LHC, CR8.L, CR17450ER, CR17450E-R, CR17540SE-RL, A98L00310012, FN200SL-C, LX98L-0031-0012, A98L-0031-0012, A02B-0200-K102






