Enix - Unite(s) Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (153.6Wh) 12V 12 - AML9133

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (153.6Wh) 12V 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766447838

Réf. Sonepar

00399646584

Réf. Fournisseur

AML9133

Réf. Commerciale

Enix

NX Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (153.6Wh) 12V 12Ah F6.35 vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Batterie sous bac plastique type "batterie plomb" = - Technologie : Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) - Courant de charge max : 12A - Courant de décharge continu : 24A - Courant de décharge continu max (<3S) : 30A - Terminal F6.35 = Faston 6.35mm Cette batterie de technologie différente de celle que vous avez d'origine (batterie plomb) sera parfaitement compatible dans votre appareil. Son bac de dimension standard lui permet dêtre installée sans avoir à réaliser aucune autre modification. Votre chargeur d'origine conçu pour charger une batterie plomb, sera lui aussi 100% compatible avec cette nouvelle batterie Lithium Fer Phosphate. Cette batterie est équipée d'un circuit de protection électronique (BMS) qui protège la batterie de tout court-circuit, de surcharge, de décharge profonde. Ce BMS réalise également l'équilibrage des cellules pour garantir une meilleure longévité. La batterie est ainsi protégée contre les mauvaises manipulations tout en garantissant une performance et durée de vie optimale. Techniquement, la technologie LiFePO4 surpasse sur tous les points la technologie plomb : fiabilité, performances, sécurité, propreté = - Rapport poids/puissance = 70% plus légère que votre batterie plomb d'origine - Durée de vie = 4 à 5 fois supérieure aux batteries plomb (2000 cycles contre 500 cycles max pour le plomb) - Performance = 2 fois plus performante qu'une batterie plomb, avec des courants de charge/décharge très élevé. - Très faible taux d'auto décharge - Large plage de températures d'utilisation = de -20°C à +60°C - Souplesse dutilisation = contrairement au plomb, les recharges incomplètes nauront aucun incidences sur sa durée de vie. - Plus sécurisant = aucune fuite possible, aucun acide dans la batterie. Elle peut donc être utilisée dans toutes les orientations sans aucun risque. Aucun risque d'explosion ou de combustion. - Plus écologique = Pas de plomb, pas de cadmium, pas de mercure Equivalent avec A212/12G, GP12-14, AGM-15-MOB, GP12-12, ES12-12, AGM-12-MOB, PBQ1012, PBQ 10-12, YUASA NP12-12, UC12-12, ROCKET ES12-12, PS12120, PS-12100, PORTALAC PX12090, PE12V12F2, NP12-12, LC-RA1212P, KB12120, HP12-12, GP12110, GH12100, FR2:LB352611, ES12-12, CB12-12, BP12-12

Les Atouts de la gamme:

La gamme de batteries plomb Lifepo4 Power de NX est constituée de batteries Lithium fer phosphate. Comparée aux batteries plomb, les batteries de la gamme NX Lifepo4 Power sont 7% plus légère et offrent un nombre de cycles 4 à 5 fois plus élevé. Elles offrent jusqu’à 3 cycles à 8% de profondeur de décharge et ont d’excellentes performances en décharges profondes (jusqu’ à 1% de profondeur de décharge). Les batteries Lifepo4 NX sont particulièrement adaptées aux applications cycliques et pour le stockage d’énergies renouvelables.