Enix - Unité(s) Batterie Nicd 3x SC VNT 3S1P ST4 3.6V 1600mAh COSSE - MGN0445

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie Nicd 3x SC VNT 3S1P ST4 3.6V 1600mAh COSSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766519429

Réf. Sonepar

00399644822

Réf. Fournisseur

MGN0445

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

22.3 mm

hauteur, borne comprise:

127.5 mm

largeur:

22.3 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

142.485 g

NX Batterie Nicd 3x SC VNT 3S1P ST4 3.6V 1600mAh COSSE vendu par Unité(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Pack haute température pour bloc de secours Sorties cosses à souder Equivalent avec 802327