Enix - Unité(s) Batterie Nimh 12x SC 12S1P ST7 14.4V 3.8Ah FCI - MGH00808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 14.4 V
capacité - 3.8 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766593733
Réf. Sonepar
00399659373
Réf. Fournisseur
MGH00808
Marque
Enix
tension nominale:
14.4 V
capacité:
3.8 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
63.02 mm
hauteur, borne comprise:
130.64 mm
largeur:
46.19 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
798 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Attention, pour les modèles de balance Mettler Toledo Viper, la batterie est externe et il faut un adaptateur.


