Enix - Unite(s) Batterie onduleur (UPS) NX 5.4-12 UPS High Rate 12V 5.4Ah F6.35 - AMP90104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UPS High Rate
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766488039
Réf. Sonepar
00399648803
Réf. Fournisseur
AMP90104
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie onduleur (UPS) NX 5.4-12 UPS High Rate 12V 5.4Ah F6.35 vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La batterie 5.4-12 UPS High Rate de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre dexcellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. En effet, la gamme UPS High rate offre 30 à 40% de densité énergétique en plus par rapport à une batterie AGM standard. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants donduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30minutes).. Caractéristiques de la batterie 5.4-12 UPS High Rate = - Capacité nominale 12V 5.4Ah/C20 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 25°C) = 188W - Connectique F6.35 = Faston 6.35mm - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme UPS High Rate = - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - 30 à 40% dénergie en plus pour une autonomie de 10 minutes par rapport à une batterie standard - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusquà 10 ans (à 20°C) - Technologie à plaque mince et séparateurs haute qualité pour réduire la résistance électrique et améliorer ses propriétés de décharge à courant élevé - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 5.4-12 UPS High Rate est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve dénergie Equivalent avec HR 12V-5AH, HW SRT5KRMXLW-HW, APCRBC140, 2001627, BT-12M5.0, SW1245A, SW1245-A, RT1245, MH26669, RBP0046, WP1221W, DJW12-5.0, CB4.5-12, MS4, 5-12, 6140-14-5937820, DJW1254, CSB HRL 1223W, UB1250, ROCKET MK ES4-12, REW28-12, PS-1242, POWERSONIC PS-1242, PE12V4, PANASONIC LCR12V4BP, NPX25, NPX-25T, NPW20-12, MK ES4-12, LCR12V4BP, HR5.8-12, HR1221W F2, HR1221W, ES4-12, ENERSYS NP4-12, BP4.5-12, NPH5-12
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La batterie 5.4-12 UPS High Rate de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre dexcellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. En effet, la gamme UPS High rate offre 30 à 40% de densité énergétique en plus par rapport à une batterie AGM standard. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants donduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30minutes).. Caractéristiques de la batterie 5.4-12 UPS High Rate = - Capacité nominale 12V 5.4Ah/C20 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 25°C) = 188W - Connectique F6.35 = Faston 6.35mm - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme UPS High Rate = - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - 30 à 40% dénergie en plus pour une autonomie de 10 minutes par rapport à une batterie standard - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusquà 10 ans (à 20°C) - Technologie à plaque mince et séparateurs haute qualité pour réduire la résistance électrique et améliorer ses propriétés de décharge à courant élevé - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 5.4-12 UPS High Rate est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve dénergie Equivalent avec HR 12V-5AH, HW SRT5KRMXLW-HW, APCRBC140, 2001627, BT-12M5.0, SW1245A, SW1245-A, RT1245, MH26669, RBP0046, WP1221W, DJW12-5.0, CB4.5-12, MS4, 5-12, 6140-14-5937820, DJW1254, CSB HRL 1223W, UB1250, ROCKET MK ES4-12, REW28-12, PS-1242, POWERSONIC PS-1242, PE12V4, PANASONIC LCR12V4BP, NPX25, NPX-25T, NPW20-12, MK ES4-12, LCR12V4BP, HR5.8-12, HR1221W F2, HR1221W, ES4-12, ENERSYS NP4-12, BP4.5-12, NPH5-12