Enix - Unite(s) Batterie onduleur (UPS) NX 5.5-12 UPS High Rate FR 12V 5.5Ah F6.35-F4.8 - AMP90122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UPS High Rate
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766619730
Réf. Sonepar
00399661973
Réf. Fournisseur
AMP90122
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie onduleur (UPS) NX 5.5-12 UPS High Rate FR 12V 5.5Ah F6.35/F4.8 vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La batterie 5.5-12 UPS High Rate de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre dexcellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. En effet, la gamme UPS High rate offre 30 à 40% de densité énergétique en plus par rapport à une batterie AGM standard. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants donduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30minutes).. Caractéristiques de la batterie 5.5-12 UPS High Rate = - Capacité nominale 12V 5.5Ah/C20 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 20°C) = 194W - Connectique F6.35/F4.8 = Faston 6.35 sur le positif, Faston 4.8 sur le négatif - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme UPS High Rate = - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - 30 à 40% dénergie en plus pour une autonomie de 10 minutes par rapport à une batterie standard - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusquà 10 ans (à 20°C) - Technologie à plaque mince et séparateurs haute qualité pour réduire la résistance électrique et améliorer ses propriétés de décharge à courant élevé - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 5.5-12 UPS High Rate est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve dénergie Equivalent avec HR1224W, RBC106-BD1, APCRBC106, SW200, FGH20501A, HR1224WF2F1, 12FGH23SLIM, EXALIUM EXA1224W, FIAMM FGH20501A, YUASA SW200, UPVWA1232P2, UP-VWA1232P2, SAPHIR 50SP, SAPHIR 50 SP, PANASONIC UP-VWA1232P2
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La batterie 5.5-12 UPS High Rate de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre dexcellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. En effet, la gamme UPS High rate offre 30 à 40% de densité énergétique en plus par rapport à une batterie AGM standard. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants donduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30minutes).. Caractéristiques de la batterie 5.5-12 UPS High Rate = - Capacité nominale 12V 5.5Ah/C20 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 20°C) = 194W - Connectique F6.35/F4.8 = Faston 6.35 sur le positif, Faston 4.8 sur le négatif - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme UPS High Rate = - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - 30 à 40% dénergie en plus pour une autonomie de 10 minutes par rapport à une batterie standard - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusquà 10 ans (à 20°C) - Technologie à plaque mince et séparateurs haute qualité pour réduire la résistance électrique et améliorer ses propriétés de décharge à courant élevé - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 5.5-12 UPS High Rate est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve dénergie Equivalent avec HR1224W, RBC106-BD1, APCRBC106, SW200, FGH20501A, HR1224WF2F1, 12FGH23SLIM, EXALIUM EXA1224W, FIAMM FGH20501A, YUASA SW200, UPVWA1232P2, UP-VWA1232P2, SAPHIR 50SP, SAPHIR 50 SP, PANASONIC UP-VWA1232P2