Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif 12V 3Ah - AMH9010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 730 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766411266
Réf. Sonepar
00399641126
Réf. Fournisseur
AMH9010
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
730 g
NX Batterie outillage électroportatif 12V 3Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) . Equivalent avec 1233, 193100-4, 192681-B, 192681-5, 192536-4, 1250, 638347-8-2, 638347-8, 193983-2, 193969-6, PA12, 4013D, 192698-8, 1235F, 1235B, 1235, 1233S, 1222, 1050D, 252923, RA5, RA4, 192597-4, 193059-5, 193981-6, 70878-DUB, 1220, ES1235, 8175221, RA3, 193138-9, 192698-A, 192696-2, 192598-2, 1235F, 193157-5, 1234
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) . Equivalent avec 1233, 193100-4, 192681-B, 192681-5, 192536-4, 1250, 638347-8-2, 638347-8, 193983-2, 193969-6, PA12, 4013D, 192698-8, 1235F, 1235B, 1235, 1233S, 1222, 1050D, 252923, RA5, RA4, 192597-4, 193059-5, 193981-6, 70878-DUB, 1220, ES1235, 8175221, RA3, 193138-9, 192698-A, 192696-2, 192598-2, 1235F, 193157-5, 1234