Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah - AMH9002

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 870.3 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766408518

Réf. Sonepar

00399640851

Réf. Fournisseur

AMH9002

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

870.3 g

NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 3Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) . Equivalent avec 2610995883, 2607335246, 2607335210, 2607335146, 06019544ZZ, BH1454, BAT015, 2607335252, 2607335248, 2607335246, 2607335245, 2607335210, 2607335209, 2607335173, 2607335160, 2607335156