Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif 18V 3.3Ah - AMH9071


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 3.3 Ah
modèle - NiMh
poids - 1104.35 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766438195
Réf. Sonepar
00399643819
Réf. Fournisseur
AMH9071
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
18 V
capacité:
3.3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
1104.35 g
NX Batterie outillage électroportatif 18V 3.3Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Equivalent avec EY9251, EY9251B
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Equivalent avec EY9251, EY9251B